€ 6,27/ stukexcl. btw
€ 7,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,27 | - |
10+ | € 3,76 | 40.00% |
25+ | € 2,43 | 61.21% |
50+ | € 1,79 | 71.52% |
100+ | € 1,44 | 76.97% |
200+ | € 1,20 | 80.91% |
500+ | € 0,95 | 84.85% |
1000+ | € 0,70 | 88.79% |
2500+ | € 0,61 | 90.30% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |