€ 6,19/ stukexcl. btw
€ 7,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,19 | - |
10+ | € 3,69 | 40.49% |
25+ | € 2,38 | 61.66% |
50+ | € 1,73 | 72.09% |
100+ | € 1,41 | 77.30% |
200+ | € 1,18 | 80.98% |
500+ | € 0,93 | 84.97% |
1000+ | € 0,68 | 88.96% |
2500+ | € 0,59 | 90.49% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-1214-09 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |