Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 12 mm As-Ø, 20 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:13174982
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,14/ stukexcl. btw

€ 7,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,14

-

10+

€ 3,65

40.56%

25+

€ 2,34

61.92%

50+

€ 1,71

72.14%

100+

€ 1,39

77.40%

200+

€ 1,14

81.42%

500+

€ 0,86

86.07%

1000+

€ 0,65

89.47%

2500+

€ 0,57

90.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1214-07
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
7 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij