Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 12 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 4.5 mm WD

  • ERIKS:13565775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,10

-

10+

€ 3,61

40.81%

25+

€ 2,28

62.62%

50+

€ 1,67

72.59%

100+

€ 1,37

77.57%

200+

€ 1,14

81.31%

500+

€ 0,86

85.98%

1000+

€ 0,63

89.72%

2500+

€ 0,51

91.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-121418-045
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
4.5 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
18 mm
b1
4.5 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij