€ 138,80/ stukexcl. btw
€ 167,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 138,79 | - |
10+ | € 105,94 | 23.67% |
25+ | € 87,38 | 37.04% |
50+ | € 74,92 | 46.02% |
100+ | € 71,52 | 48.47% |
200+ | € 66,25 | 52.27% |
500+ | € 61,22 | 55.89% |
1000+ | € 56,15 | 59.55% |
2500+ | € 53,37 | 61.55% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-110115-100 |
Asdiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 100 mm |
Flensdiameter | 123 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 110 mm |
d2 | 115 mm |
d3 | 123 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |