Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 10 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 16 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13565766
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,58/ stukexcl. btw

€ 9,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,58

-

10+

€ 4,77

37.09%

25+

€ 3,25

57.14%

50+

€ 2,53

66.67%

100+

€ 2,17

71.43%

200+

€ 1,84

75.69%

500+

€ 1,50

80.20%

1000+

€ 1,37

81.95%

2500+

€ 1,20

84.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1016-16
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
16 mm
b2
3 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij