Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 10 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:13565746
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,83/ stukexcl. btw

€ 7,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,83

-

10+

€ 3,42

41.37%

25+

€ 2,13

63.52%

50+

€ 1,50

74.27%

100+

€ 1,20

79.48%

200+

€ 0,97

83.39%

500+

€ 0,74

87.30%

1000+

€ 0,57

90.23%

2500+

€ 0,44

92.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1012-07
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
7 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij