Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 10 mm As-Ø, 17.5 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 14 mm WD

  • ERIKS:13565764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,08

-

10+

€ 3,59

40.94%

25+

€ 2,28

62.50%

50+

€ 1,65

72.81%

100+

€ 1,35

77.81%

200+

€ 1,14

81.25%

500+

€ 0,91

85.00%

1000+

€ 0,70

88.44%

2500+

€ 0,61

90.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1014-14
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
14 mm
Flensdiameter
17.5 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
14 mm
d3
17.5 mm
b1
14 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij