Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 10 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 3.5 mm WD

  • ERIKS:13565751
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,80

-

10+

€ 3,40

41.31%

25+

€ 2,11

63.61%

50+

€ 1,50

74.10%

100+

€ 1,20

79.34%

200+

€ 0,99

82.95%

500+

€ 0,84

85.57%

1000+

€ 0,74

87.21%

2500+

€ 0,63

89.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-101215-035
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
3.5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
15 mm
b1
3.5 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij