Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM-0608-08 Serie, iglidur® J Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 8 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12436524
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,59

-

10+

€ 3,23

42.18%

25+

€ 1,98

64.63%

50+

€ 1,37

75.51%

100+

€ 1,08

80.61%

200+

€ 0,86

84.69%

500+

€ 0,63

88.78%

1000+

€ 0,46

91.84%

2500+

€ 0,38

93.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-0608-08
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij