€ 5,76/ stukexcl. btw
€ 6,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,76 | - |
10+ | € 3,34 | 41.91% |
25+ | € 2,09 | 63.70% |
50+ | € 1,44 | 74.92% |
100+ | € 1,14 | 80.20% |
200+ | € 0,93 | 83.83% |
500+ | € 0,76 | 86.80% |
1000+ | € 0,57 | 90.10% |
2500+ | € 0,44 | 92.41% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |