€ 5,68/ stukexcl. btw
€ 6,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,68 | - |
10+ | € 3,27 | 42.47% |
25+ | € 2,01 | 64.55% |
50+ | € 1,39 | 75.59% |
100+ | € 1,08 | 80.94% |
200+ | € 0,87 | 84.62% |
500+ | € 0,72 | 87.29% |
1000+ | € 0,55 | 90.30% |
2500+ | € 0,46 | 91.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-0810-07 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |