Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, HFM Serie, Iglidur® H Buitenm., 70 mm As-Ø, 83 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 75 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565248
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 45,41/ stukexcl. btw

€ 54,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,41

-

10+

€ 33,90

25.36%

25+

€ 27,40

39.67%

50+

€ 23,75

47.70%

100+

€ 22,44

50.59%

200+

€ 20,31

55.27%

500+

€ 18,13

60.08%

1000+

€ 14,57

67.91%

2500+

€ 13,51

70.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
HFM-7075-50
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
83 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
70 mm
d2
75 mm
d3
83 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
Iglidur® H
Materiaal loopvlak
Iglidur® H
Onderhoud
Onderhoudsvrij