Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, HFM Serie, Iglidur® H Buitenm., 60 mm As-Ø, 73 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 65 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565247
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 42,83/ stukexcl. btw

€ 51,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,83

-

10+

€ 31,90

25.51%

25+

€ 25,73

39.93%

50+

€ 22,27

48.00%

100+

€ 21,05

50.84%

200+

€ 18,94

55.77%

500+

€ 16,78

60.83%

1000+

€ 13,13

69.34%

2500+

€ 12,14

71.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
HFM-6065-50
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
73 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
Iglidur® H
Materiaal loopvlak
Iglidur® H
Onderhoud
Onderhoudsvrij