€ 3,14/ stukexcl. btw
€ 3,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,14 | - |
10+ | € 2,45 | 21.82% |
25+ | € 1,86 | 40.61% |
50+ | € 1,54 | 50.91% |
100+ | € 1,31 | 58.18% |
200+ | € 1,08 | 65.45% |
500+ | € 0,86 | 72.73% |
1000+ | € 0,70 | 77.58% |
2500+ | € 0,57 | 81.82% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-0608-10 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |