Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, HFM Serie, Iglidur® H Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 8 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13565219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,57/ stukexcl. btw

€ 6,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,57

-

10+

€ 3,21

42.32%

25+

€ 1,94

65.19%

50+

€ 1,37

75.43%

100+

€ 1,06

80.89%

200+

€ 0,84

84.98%

500+

€ 0,65

88.40%

1000+

€ 0,46

91.81%

2500+

€ 0,38

93.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
HFM-0608-06
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
Iglidur® H
Materiaal loopvlak
Iglidur® H
Onderhoud
Onderhoudsvrij