Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, HFM Serie, Iglidur® H Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 8 mm Buiten-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13565218
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,45

-

10+

€ 3,17

41.81%

25+

€ 2,03

62.72%

50+

€ 1,41

74.22%

100+

€ 0,97

82.23%

200+

€ 0,80

85.37%

500+

€ 0,59

89.20%

1000+

€ 0,49

90.94%

2500+

€ 0,32

94.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
HFM-0608-04
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
Iglidur® H
Materiaal loopvlak
Iglidur® H
Onderhoud
Onderhoudsvrij