Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, HFM Serie, Iglidur® H Buitenm., 50 mm As-Ø, 63 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 55 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565245
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 30,61/ stukexcl. btw

€ 37,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,61

-

10+

€ 22,40

26.82%

25+

€ 17,94

41.40%

50+

€ 15,43

49.60%

100+

€ 14,52

52.58%

200+

€ 12,94

57.73%

500+

€ 11,36

62.88%

1000+

€ 8,65

71.76%

2500+

€ 7,98

73.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
HFM-5055-50
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
Iglidur® H
Materiaal loopvlak
Iglidur® H
Onderhoud
Onderhoudsvrij