Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, HFM Serie, Iglidur® H Buitenm., 5 mm As-Ø, 11 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 7 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:13565217
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,49

-

10+

€ 3,17

42.21%

25+

€ 1,92

65.05%

50+

€ 1,35

75.43%

100+

€ 1,05

80.97%

200+

€ 0,82

85.12%

500+

€ 0,63

88.58%

1000+

€ 0,46

91.70%

2500+

€ 0,38

93.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
HFM-0507-08
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
11 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
5 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
Iglidur® H
Materiaal loopvlak
Iglidur® H
Onderhoud
Onderhoudsvrij