Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, HFM Serie, Iglidur® H Buitenm., 45 mm As-Ø, 58 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 50 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565243
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11,93/ stukexcl. btw

€ 14,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,93

-

10+

€ 11,27

5.57%

25+

€ 10,68

10.51%

50+

€ 10,36

13.22%

100+

€ 10,13

15.13%

200+

€ 9,61

19.43%

500+

€ 9,23

22.61%

1000+

€ 8,15

31.69%

2500+

€ 7,70

35.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
HFM-4550-50
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
58 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
Iglidur® H
Materiaal loopvlak
Iglidur® H
Onderhoud
Onderhoudsvrij