€ 12,96/ stukexcl. btw
€ 15,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,96 | - |
10+ | € 8,57 | 33.87% |
25+ | € 6,12 | 52.79% |
50+ | € 4,67 | 63.93% |
100+ | € 4,09 | 68.48% |
200+ | € 3,84 | 70.38% |
500+ | € 3,55 | 72.58% |
1000+ | € 3,44 | 73.46% |
2500+ | € 3,14 | 75.81% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-3539-26 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |