Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, HFM Serie, Iglidur® H Buitenm., 34 mm As-Ø, 46 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 38 mm Buiten-Ø, 13 mm WD

  • ERIKS:13565240
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11,97/ stukexcl. btw

€ 14,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,97

-

10+

€ 7,79

34.92%

25+

€ 5,45

54.44%

50+

€ 4,09

65.87%

100+

€ 3,55

70.32%

200+

€ 3,27

72.70%

500+

€ 3,00

74.92%

1000+

€ 2,95

75.40%

2500+

€ 2,60

78.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
HFM-3438-13
Asdiameter
34 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
13 mm
Flensdiameter
46 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
34 mm
d2
38 mm
d3
46 mm
b1
13 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
Iglidur® H
Materiaal loopvlak
Iglidur® H
Onderhoud
Onderhoudsvrij