€ 15,37/ stukexcl. btw
€ 18,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,37 | - |
10+ | € 10,74 | 30.16% |
25+ | € 8,21 | 46.60% |
50+ | € 6,88 | 55.25% |
100+ | € 6,33 | 58.84% |
200+ | € 5,97 | 61.19% |
500+ | € 5,11 | 66.75% |
1000+ | € 4,16 | 72.93% |
2500+ | € 3,61 | 76.51% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-3034-40 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |