€ 9,12/ stukexcl. btw
€ 11,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,12 | - |
10+ | € 5,95 | 34.79% |
25+ | € 4,20 | 53.96% |
50+ | € 3,36 | 63.12% |
100+ | € 2,95 | 67.71% |
200+ | € 2,55 | 72.08% |
500+ | € 2,15 | 76.46% |
1000+ | € 1,63 | 82.08% |
2500+ | € 1,44 | 84.17% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-2528-30 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |