€ 8,53/ stukexcl. btw
€ 10,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,53 | - |
10+ | € 5,47 | 35.86% |
25+ | € 3,86 | 54.79% |
50+ | € 3,06 | 64.14% |
100+ | € 2,64 | 69.04% |
200+ | € 2,26 | 73.50% |
500+ | € 1,88 | 77.95% |
1000+ | € 1,37 | 83.96% |
2500+ | € 1,27 | 85.08% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-2023-30 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |