€ 5,09/ stukexcl. btw
€ 6,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,09 | - |
10+ | € 2,87 | 43.66% |
25+ | € 2,41 | 52.61% |
50+ | € 1,82 | 64.18% |
100+ | € 1,48 | 70.90% |
200+ | € 1,27 | 75.00% |
500+ | € 1,03 | 79.85% |
1000+ | € 0,74 | 85.45% |
2500+ | € 0,67 | 86.94% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-2023-07 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |