Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, HFM Serie, Iglidur® H Buitenm., 18 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:13565234
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,01/ stukexcl. btw

€ 8,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,01

-

10+

€ 4,33

38.21%

25+

€ 2,87

59.08%

50+

€ 2,19

68.83%

100+

€ 1,86

73.44%

200+

€ 1,54

78.05%

500+

€ 1,27

81.84%

1000+

€ 0,93

86.72%

2500+

€ 0,82

88.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
HFM-1820-17
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
Iglidur® H
Materiaal loopvlak
Iglidur® H
Onderhoud
Onderhoudsvrij