€ 5,72/ stukexcl. btw
€ 6,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,72 | - |
10+ | € 3,52 | 38.54% |
25+ | € 2,34 | 59.14% |
50+ | € 1,79 | 68.77% |
100+ | € 1,48 | 74.09% |
200+ | € 1,24 | 78.41% |
500+ | € 0,99 | 82.72% |
1000+ | € 0,95 | 83.39% |
2500+ | € 0,80 | 86.05% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-1618-13 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 13 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 13 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |