Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, HFM Serie, Iglidur® H Buitenm., 14 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 16 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,46/ stukexcl. btw

€ 7,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,46

-

10+

€ 3,90

39.71%

25+

€ 2,53

60.88%

50+

€ 1,88

70.88%

100+

€ 1,54

76.18%

200+

€ 1,29

80.00%

500+

€ 1,03

84.12%

1000+

€ 0,74

88.53%

2500+

€ 0,65

90.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
HFM-1416-12
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
Iglidur® H
Materiaal loopvlak
Iglidur® H
Onderhoud
Onderhoudsvrij