€ 6,50/ stukexcl. btw
€ 7,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,50 | - |
10+ | € 3,93 | 39.47% |
25+ | € 2,57 | 60.53% |
50+ | € 1,88 | 71.05% |
100+ | € 1,56 | 76.02% |
200+ | € 1,18 | 81.87% |
500+ | € 0,97 | 85.09% |
1000+ | € 0,68 | 89.47% |
2500+ | € 0,59 | 90.94% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-1214-15 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |