€ 6,44/ stukexcl. btw
€ 7,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,44 | - |
10+ | € 3,90 | 39.53% |
25+ | € 2,53 | 60.77% |
50+ | € 1,86 | 71.09% |
100+ | € 1,54 | 76.11% |
200+ | € 1,16 | 82.01% |
500+ | € 0,95 | 85.25% |
1000+ | € 0,67 | 89.68% |
2500+ | € 0,57 | 91.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-1214-10 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |