€ 6,31/ stukexcl. btw
€ 7,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,31 | - |
10+ | € 3,80 | 39.76% |
25+ | € 2,45 | 61.14% |
50+ | € 1,81 | 71.39% |
100+ | € 1,48 | 76.51% |
200+ | € 1,22 | 80.72% |
500+ | € 0,99 | 84.34% |
1000+ | € 0,70 | 88.86% |
2500+ | € 0,61 | 90.36% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-1012-20 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |