€ 6,08/ stukexcl. btw
€ 7,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,08 | - |
10+ | € 3,59 | 40.94% |
25+ | € 2,28 | 62.50% |
50+ | € 1,65 | 72.81% |
100+ | € 1,35 | 77.81% |
200+ | € 1,08 | 82.19% |
500+ | € 0,86 | 85.94% |
1000+ | € 0,70 | 88.44% |
2500+ | € 0,61 | 90.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-1012-15 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |