€ 5,87/ stukexcl. btw
€ 7,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,87 | - |
10+ | € 3,46 | 41.10% |
25+ | € 2,15 | 63.43% |
50+ | € 1,54 | 73.79% |
100+ | € 1,24 | 78.96% |
200+ | € 0,99 | 83.17% |
500+ | € 0,74 | 87.38% |
1000+ | € 0,68 | 88.35% |
2500+ | € 0,59 | 89.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | HFM-1012-09 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® H |
Materiaal loopvlak | Iglidur® H |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |