Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, HFM Serie, Iglidur® H Buitenm., 10 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13565224
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,81/ stukexcl. btw

€ 7,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,81

-

10+

€ 3,42

41.18%

25+

€ 2,11

63.73%

50+

€ 1,50

74.18%

100+

€ 1,22

79.08%

200+

€ 0,95

83.66%

500+

€ 0,70

87.91%

1000+

€ 0,65

88.89%

2500+

€ 0,55

90.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
HFM-1012-04
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
Iglidur® H
Materiaal loopvlak
Iglidur® H
Onderhoud
Onderhoudsvrij