€ 64,90/ stukexcl. btw
€ 78,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 64,90 | - |
10+ | € 48,64 | 25.06% |
25+ | € 39,82 | 38.64% |
50+ | € 34,67 | 46.57% |
100+ | € 32,87 | 49.36% |
200+ | € 30,91 | 52.37% |
500+ | € 28,99 | 55.33% |
1000+ | € 27,72 | 57.29% |
2500+ | € 25,63 | 60.51% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-95100-100 |
Asdiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 100 mm |
Flensdiameter | 108 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 95 mm |
d2 | 100 mm |
d3 | 108 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |