Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 9 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 0.5 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 6.5 mm WD

  • ERIKS:13283824
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,69/ stukexcl. btw

€ 5,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,69

-

10+

€ 2,57

45.34%

25+

€ 1,41

70.04%

50+

€ 0,87

81.38%

100+

€ 0,63

86.64%

200+

€ 0,55

88.26%

500+

€ 0,49

89.47%

1000+

€ 0,25

94.74%

2500+

€ 0,23

95.14%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0910-065
Asdiameter
9 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
6.5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
0.5 mm
Met kraag
Ja
d1
9 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
6.5 mm
b2
0.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij