Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 80 mm As-Ø, 93 mm Flens-Ø, 2.5 mm Flens-d., 85 mm Buiten-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:13565049
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 60,78/ stukexcl. btw

€ 73,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,78

-

10+

€ 45,49

25.16%

25+

€ 37,18

38.82%

50+

€ 32,38

46.73%

100+

€ 30,69

49.52%

200+

€ 28,82

52.58%

500+

€ 27,06

55.49%

1000+

€ 25,82

57.52%

2500+

€ 23,90

60.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-8085-100
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
100 mm
Flensdiameter
93 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
d1
80 mm
d2
85 mm
d3
93 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij