Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 8 mm As-Ø, 21 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:13564912
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,69/ stukexcl. btw

€ 5,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,69

-

10+

€ 2,55

45.75%

25+

€ 1,39

70.45%

50+

€ 0,87

81.38%

100+

€ 0,61

87.04%

200+

€ 0,49

89.47%

500+

€ 0,38

91.90%

1000+

€ 0,28

93.93%

2500+

€ 0,27

94.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-081221-08
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
21 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
12 mm
d3
21 mm
b1
8 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij