€ 4,67/ stukexcl. btw
€ 5,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,67 | - |
10+ | € 2,57 | 45.12% |
25+ | € 1,41 | 69.92% |
50+ | € 0,91 | 80.49% |
100+ | € 0,63 | 86.59% |
200+ | € 0,51 | 89.02% |
500+ | € 0,40 | 91.46% |
1000+ | € 0,32 | 93.09% |
2500+ | € 0,28 | 93.90% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-081018-03 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 3 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 3 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |