Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 8 mm As-Ø, 16 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13564910
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,69/ stukexcl. btw

€ 5,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,69

-

10+

€ 2,57

45.34%

25+

€ 1,41

70.04%

50+

€ 0,87

81.38%

100+

€ 0,63

86.64%

200+

€ 0,49

89.47%

500+

€ 0,38

91.90%

1000+

€ 0,30

93.52%

2500+

€ 0,27

94.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0812-06
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
16 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
12 mm
d3
16 mm
b1
6 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij