Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 8 mm As-Ø, 16 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13564904
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,64

-

10+

€ 2,53

45.49%

25+

€ 1,37

70.49%

50+

€ 0,86

81.56%

100+

€ 0,59

87.30%

200+

€ 0,46

90.16%

500+

€ 0,36

92.21%

1000+

€ 0,30

93.44%

2500+

€ 0,25

94.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-081016-15
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
16 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
16 mm
b1
15 mm
b2
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij