Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 8 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:13564907
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,94/ stukexcl. btw

€ 5,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,94

-

10+

€ 2,76

44.23%

25+

€ 1,56

68.46%

50+

€ 1,05

78.85%

100+

€ 0,74

85.00%

200+

€ 0,63

87.31%

500+

€ 0,55

88.85%

1000+

€ 0,49

90.00%

2500+

€ 0,40

91.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0810-25
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
25 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij