€ 4,64/ stukexcl. btw
€ 5,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,64 | - |
10+ | € 2,53 | 45.49% |
25+ | € 1,37 | 70.49% |
50+ | € 0,86 | 81.56% |
100+ | € 0,59 | 87.30% |
200+ | € 0,46 | 90.16% |
500+ | € 0,36 | 92.21% |
1000+ | € 0,28 | 93.85% |
2500+ | € 0,25 | 94.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-0810-065 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 6.5 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 6.5 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |