€ 4,52/ stukexcl. btw
€ 5,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,52 | - |
10+ | € 2,43 | 46.22% |
25+ | € 1,29 | 71.43% |
50+ | € 0,80 | 82.35% |
100+ | € 0,51 | 88.66% |
200+ | € 0,38 | 91.60% |
500+ | € 0,28 | 93.70% |
1000+ | € 0,21 | 95.38% |
2500+ | € 0,19 | 95.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-0809-03 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Breedte | 3 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 0.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 9 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 3 mm |
b2 | 0.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |