Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 8 mm As-Ø, 13 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:13564899
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,85

-

10+

€ 2,66

45.10%

25+

€ 1,48

69.41%

50+

€ 0,84

82.75%

100+

€ 0,61

87.45%

200+

€ 0,49

89.80%

500+

€ 0,40

91.76%

1000+

€ 0,32

93.33%

2500+

€ 0,27

94.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-081013-08
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
13 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
13 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij