Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 8 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 12.5 mm WD

  • ERIKS:13564898
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,88

-

10+

€ 2,74

43.97%

25+

€ 1,50

69.26%

50+

€ 0,91

81.32%

100+

€ 0,63

87.16%

200+

€ 0,57

88.33%

500+

€ 0,42

91.44%

1000+

€ 0,38

92.22%

2500+

€ 0,30

93.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-081012-125
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
12.5 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
12 mm
b1
12.5 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij