€ 23,10/ stukexcl. btw
€ 27,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,10 | - |
10+ | € 16,66 | 27.88% |
25+ | € 13,17 | 43.01% |
50+ | € 11,21 | 51.48% |
100+ | € 10,49 | 54.61% |
200+ | € 9,86 | 57.32% |
500+ | € 9,25 | 59.95% |
1000+ | € 8,80 | 61.92% |
2500+ | € 8,17 | 64.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-7580-50 |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 88 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 75 mm |
d2 | 80 mm |
d3 | 88 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |