Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 70 mm As-Ø, 83 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 75 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 22,27/ stukexcl. btw

€ 26,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,27

-

10+

€ 16,04

27.99%

25+

€ 12,64

43.26%

50+

€ 10,75

51.71%

100+

€ 10,05

54.86%

200+

€ 9,37

57.94%

500+

€ 8,82

60.41%

1000+

€ 8,32

62.63%

2500+

€ 7,77

65.10%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-7075-50
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
83 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
70 mm
d2
75 mm
d3
83 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij