Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 7 mm As-Ø, 19 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 9 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13564887
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,04

-

10+

€ 2,96

41.13%

25+

€ 1,88

62.64%

50+

€ 1,22

75.85%

100+

€ 0,87

82.64%

200+

€ 0,70

86.04%

500+

€ 0,67

86.79%

1000+

€ 0,59

88.30%

2500+

€ 0,51

89.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-070919-10
Asdiameter
7 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
19 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
7 mm
d2
9 mm
d3
19 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij